Socomec - Système de compensation fixe d?énergie réactive COSYS - 59721050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec porte
nombre de pôles - 3
nombre d'interrupteurs - 1
courant nominal - 72 A
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596032794514
Réf. Sonepar
00782279451
Réf. Fournisseur
59721050
Marque
Socomec
modèle:
avec porte
nombre de pôles:
3
nombre d'interrupteurs:
1
courant nominal:
72 A
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
500 mm
largeur:
520 mm
profondeur:
195 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
couvercle/porte transparent(e):
Non
mécanisme derrière un couvercle/une porte:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


