Socomec - TC en boîtier moulé à primaire bobiné trb 70 10A/5A classe 0,5 10VA - 192T0522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In - 10 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
puissance apparente nominale secondaire - 10 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031090068
Réf. Sonepar
00782109006
Réf. Fournisseur
192T0522
Marque
Socomec
modèle:
transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In:
10 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
10 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


