Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Thermostat réglable pour régulation de la ventilation avec 1 contact NO - 51900050

CopieCopie
Socomec - Thermostat réglable pour régulation de la ventilation avec  1 contact NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - thermostat

  • courant assigné In - 10 A

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de réglage de la température - 0...60 °C

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031268795

Réf. Sonepar

00782126879

Réf. Fournisseur

51900050

Marque

Socomec

modèle:

thermostat

courant assigné In:

10 A

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de réglage de la température:

0...60 °C

mode de pose:

autre

avec affichage numérique:

Non

tension assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension assignée à CA 60 Hz:

230...230 V

Thermostat réglable pour régulation de la ventilation avec 1 contact NO

Les Atouts de l'article:

Les thermostats permettent de commander une résistance chauffante et/ou un ventilateur afin de maintenir une température adaptée dans une armoire électrique.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour compléter votre tableau de commande

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec