Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Tiroir de circulation d?air (brassage) de 19? avec 3 ventilateurs 486 m3/h - 51998003

CopieCopie
Socomec - Tiroir de circulation d?air (brassage) de 19? avec 3 ventilateurs 486 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 972 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 430 mm

  • hauteur - 43.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031625673

Réf. Sonepar

00782162567

Réf. Fournisseur

51998003

Marque

Socomec

flux volumique, à soufflage libre:

972 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

430 mm

hauteur:

43.6 mm

profondeur:

330 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

3

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

90 W

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

numéro RAL:

7035

Tiroir de circulation d’air (brassage) de 19’ avec 3 ventilateurs 486 m3/h

Les Atouts de l'article:

Les tiroirs de brassage 19 améliorent la circulation de l’air dans les armoires et évitent l’accumulation de chaleur.
Ils assurent une homogénéisation de la température entre l’intérieur de l’armoire et le milieu ambiant.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour compléter votre tableau de commande

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec