Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Tore différentiel ouvrant circulaire 600/1 diamètre 80mm - 47506081

CopieCopie
Socomec - Tore différentiel ouvrant circulaire 600/1 diamètre 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 10 A

  • courant assigné secondaire - 0.016 A

  • classe de précision - 3

  • diamètre d'ouverture - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032831639

Réf. Sonepar

00782283163

Réf. Fournisseur

47506081

Marque

Socomec

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

10 A

courant assigné secondaire:

0.016 A

classe de précision:

3

diamètre d'ouverture:

80 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.05 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Tore ouvrant type A IP80MM R 160A, 50mVA de puissance nominale, 720 VAC, classe 3, assurant la sommation différentielle des courants vectoriels, ce qui permet de détecter les courants de fuite.

Les Atouts de l'article:

Les tores différentiels, enserrant les conducteurs actifs, réalisent la somme différentielle des courants vectoriels, mettant ainsi en évidence un courant de fuite.
De type ouvrant série DeltaIP-R les tores sont adaptés à toutes les configurations de câblage des installations, nouvelles et existantes.
En montage sur rai DIN, sur platine ou directement sur câble, les tores différentiels s'adaptent à toutes les contraintes d'intégration pur un câblage plus simple et plus rapide.
La mise en place de moyens de protection ou de signalisation du type relais différentiels implique l’utilisation de tores.

Quelques mots du fabricant :

Protection efficace de votre installation électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec