Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Tore différentiel ouvrant IP15MM - 47508015

CopieCopie
Socomec - Tore différentiel ouvrant IP15MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 36 A

  • courant assigné secondaire - 0.00125 A

  • classe de précision - 3

  • diamètre d'ouverture - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032613907

Réf. Sonepar

00782261390

Réf. Fournisseur

47508015

Marque

Socomec

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

36 A

courant assigné secondaire:

0.00125 A

classe de précision:

3

diamètre d'ouverture:

15 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.02 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Les transformateurs d'équilibrage des noyaux se connectent au DLD 240 DELTA IP/8 d'un diamètre de plus de 15 mm. Ils enferment les conducteurs actifs et mettent en évidence les courants de défaut à la terre.

Les Atouts de l'article:

La mise en place de moyens de recherche et de localisation de défauts implique l’utilisation de tores.
Ces derniers, enserrant les conducteurs actifs, réalisent la somme différentielle des courants vectoriels, mettant ainsi en évidence un courant de défaut.
Les tores proposés par SOCOMEC répondent aux exigences en terme de sensibilité de mesure et sont adaptés aux systèmes de localisation ISOM.
De types fermés (série DeltaIP/8) ou ouvrants (série DeltaIP/8-R), ils sont adaptés à toutes les configurations de câblage.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète d'accessoires pour adapter l'appareil à l'application du client

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec