Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Tore différentiel pour RESYS B40, Diamètre 80mm - 19CCJ080

CopieCopie
Socomec - Tore différentiel pour RESYS B40, Diamètre 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'ouverture - 80 mm

  • raccord secondaire - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033407512

Réf. Sonepar

00782340751

Réf. Fournisseur

19CCJ080

Marque

Socomec

diamètre d'ouverture:

80 mm

raccord secondaire:

raccordement à vis

Transformateur de courant différentiel de 80 mm à associer au relais de protection RESYS B40 pour la détection des fuites.

Les Atouts de l'article:

La mise en place de moyens de protection ou de surveillance du type relais différentiels implique l’utilisation de tores. Ces derniers, enserrant les conducteurs actifs, réalisent la somme différentielle des courants vectoriels, mettant ainsi en
évidence un courant de fuite. Les tores proposés par SOCOMEC répondent aux exigences en termes de sensibilité de mesure et sont adaptés aux relais différentiels RESYS M40/P40, ainsi qu’aux dispositifs différentiels multivoies ISOM DLRD.
De type fermés (séries DeltaIC, WR et TFR) ou ouvrants (série DeltaIP-R), ils sont adaptés à toutes les configurations de câblage. Pour les courants de fuite DC, la gamme de tores DeltaB40 CTB est associée aux RESYS B40.

Quelques mots du fabricant :

La plus large gamme de tores différentiels de type B

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec