Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Transducteur de courant CSA-A4 5A/4-20mA ALIM 230V - 192Y1104

CopieCopie
Socomec - Transducteur de courant CSA-A4 5A/4-20mA ALIM 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure puissance apparente - 0...3464 kvar

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • nombre de phases - 3

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031095551

Réf. Sonepar

00782109555

Réf. Fournisseur

192Y1104

Marque

Socomec

plage de mesure puissance apparente:

0...3464 kvar

finition de la solution analogique:

4-20 mA

nombre de phases:

3

adapté à un montage sur rail:

Oui

Transducteur CSA-A4 entrée : 400V, 5A sortie : 4-20 mA, 0-10 VDC, 230 VAC alimentation auxiliaire, 50 Hz Transducteur convertit un paramètre électrique en un signal DC

Les Atouts de l'article:

Les transducteurs assurent la conversion d’une grandeur électrique (A, W) en un signal continu, courant.
Ils sont proposés en boîtier sailli (gamme CS).

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec