Socomec - Transducteur de puissance active CSA-P4FNE 5A/400V/4-20mA/3464 W - 192Y3432

CopieCopie
Socomec - Transducteur de puissance active CSA-P4FNE 5A/400V/4-20mA/3464 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure puissance apparente - 0...3464 kvar

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • nombre de phases - 3

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031096091

Réf. Sonepar

00782109609

Réf. Fournisseur

192Y3432

Marque

Socomec

plage de mesure puissance apparente:

0...3464 kvar

finition de la solution analogique:

4-20 mA

nombre de phases:

3

adapté à un montage sur rail:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Transducteur CSA-P4FNE entrée : 400V, 5A sortie : 4-20 mA, 0-10 VDC, 230 VAC alimentation auxiliaire Transducteur convertit un paramètre électrique en un signal DC

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec