Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Transformateur à convertisseur intégré CTA-VA4 40A/4-20mA ALIM 230V - 192Y0608

CopieCopie
Socomec - Transformateur à convertisseur intégré CTA-VA4 40A/4-20mA ALIM 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • nombre de phases - 1

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031094943

Réf. Sonepar

00782109494

Réf. Fournisseur

192Y0608

Marque

Socomec

finition de la solution analogique:

4-20 mA

nombre de phases:

1

adapté à un montage sur rail:

Non

Capteurs de mesure CTA-VA4 entrées : 40A sortie : 4-20mA / 0-10VDC 230 VAC, convertisseur de mesure avec bypass unité de transformation avec câble ou barres de bus

Les Atouts de l'article:

Convertisseur de mesure compact avec transformateur à passage de câbles (d=27mm) ou de barres (40 x 10 mm).

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec