Socomec - Transformateur de courant à barre passante tba 103 500A/5A classe 0,5 2,5VA - 192T9350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 41...41 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031710898
Réf. Sonepar
00782171089
Réf. Fournisseur
192T9350
Marque
Socomec
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
41...41 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
103...103 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


