Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Transformateur de courant à barre passante tba 127 3000/5A 25VA classe 0,5 - 182T9798

CopieCopie
Socomec - Transformateur de courant à barre passante tba 127 3000/5A 25VA classe 0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 3000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 38...38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031067244

Réf. Sonepar

00782106724

Réf. Fournisseur

182T9798

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

3000 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

38...38 mm

puissance apparente nominale secondaire:

25 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

128...128 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs de courant TBA 127 primaire 3000A/secondaire 5A 38x128mm, classe 0.5, les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé.

Les Atouts de l'article:

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l’appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de
court-circuiter le secondaire sans risque.
Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

Quelques mots du fabricant :

Obtenez des mesures précises et faciles grâce à une large gamme de transformateurs de courant Socomec de haute précision et faciles à monter

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec