Socomec - Transformateur de courant à barre passante tba 127 4000/5A 30VA classe 0,5 - 182T9799

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 4000 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 38...38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031067251
Réf. Sonepar
00782106725
Réf. Fournisseur
182T9799
Marque
Socomec
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
4000 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
38...38 mm
puissance apparente nominale secondaire:
30 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
128...128 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


