Socomec - Transformateur de courant à câble passant tca 13-3P 3x125A/5A classe 1 2,5VA - 192T1912

CopieCopie
Socomec - Transformateur de courant à câble passant tca 13-3P 3x125A/5A classe 1 2,5VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné primaire In - 125 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • diamètre d'ouverture - 13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031710850

Réf. Sonepar

00782171085

Réf. Fournisseur

192T1912

Marque

Socomec

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné primaire In:

125 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

diamètre d'ouverture:

13 mm

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

3

pays de fabrication:

HONGRIE

Transformateurs de courant TCA 13 primaire 125A/secondaire 5A classe 1, diamètre 13,5mm. Ils de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec