Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Transformateur de courant à câble passant tca 21 150A/5A classe 0,5 1,5VA - 192T2015

CopieCopie
Socomec - Transformateur de courant à câble passant tca 21 150A/5A classe 0,5 1,5VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • diamètre d'ouverture - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031090860

Réf. Sonepar

00782109086

Réf. Fournisseur

192T2015

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

diamètre d'ouverture:

21 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs de courant TCA 21 primaire 150A/secondaire 5A classe 0.5, diam. 21mm, les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé.

Les Atouts de l'article:

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l’appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de
court-circuiter le secondaire sans risque.
Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

Quelques mots du fabricant :

Obtenez des mesures précises et faciles grâce à une large gamme de transformateurs de courant Socomec de haute précision et faciles à monter

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec