Socomec - Transformateur de courant barre/câble passant 100-125 3000A/5A classe 0,5 30VA - 192T9598

CopieCopie
Socomec - Transformateur de courant barre/câble passant 100-125 3000A/5A classe 0,5 30VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 3000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 125...125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031092864

Réf. Sonepar

00782109286

Réf. Fournisseur

192T9598

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

3000 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

125...125 mm

diamètre d'ouverture:

100 mm

puissance apparente nominale secondaire:

30 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

125...125 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Transformateurs de courant TCB 100-125 primaire 3000A/secondaire 5A 125x30 Diam.100mm classe 0.5. Ils délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec