Socomec - Transformateur de courant barre/câble passant 85-100 2500A/5A classe 0,5 30VA - 192T9697

CopieCopie
Socomec - Transformateur de courant barre/câble passant 85-100 2500A/5A classe 0,5 30VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 2500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 100...100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031092994

Réf. Sonepar

00782109299

Réf. Fournisseur

192T9697

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

2500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

100...100 mm

diamètre d'ouverture:

85 mm

puissance apparente nominale secondaire:

30 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

100...100 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Transformateurs de courant TCB 85-100 primaire 2500A/secondaire 5A 100x30 Diam.85mm, classe 0.5. Ils de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec