Socomec - Transformateur de courant barre/câble passant tcb 85-100 800A/5A classe 0,5 5VA - 192T9680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 100...100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031092932
Réf. Sonepar
00782109293
Réf. Fournisseur
192T9680
Marque
Socomec
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
100...100 mm
diamètre d'ouverture:
85 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
100...100 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


