Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Transformateur de courant ouvrant to 23 200A/5A classe 3 2,5VA - 192T4603

CopieCopie
Socomec - Transformateur de courant ouvrant to 23 200A/5A classe 3 2,5VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 200 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 3

  • hauteur de l'ouverture - 23...23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031741182

Réf. Sonepar

00782174118

Réf. Fournisseur

192T4603

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

200 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

3

hauteur de l'ouverture:

23...23 mm

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

33...33 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Capteurs de mesure TO 23 primaire 200A/secondaire 5A 23x33mm, classe 3, les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Les Atouts de l'article:

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l’appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de
court-circuiter le secondaire sans risque.
Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

Quelques mots du fabricant :

Obtenez des mesures précises et faciles grâce à une large gamme de transformateurs de courant Socomec de haute précision et faciles à monter

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec