Socomec - Transformateur de courant ouvrant to 23 400A/5A classe 1 5VA - 192T4606

CopieCopie
Socomec - Transformateur de courant ouvrant to 23 400A/5A classe 1 5VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 23...23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031741229

Réf. Sonepar

00782174122

Réf. Fournisseur

192T4606

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

23...23 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

33...33 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs de mesure TO 23 primaire 400A/secondaire 5A 23x33mm, classe 1, les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec