Socomec - Transformateur de courant ouvrant to 812 500A/5A classe 0,5 2,5VA - 192T4750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 85...85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031742127
Réf. Sonepar
00782174212
Réf. Fournisseur
192T4750
Marque
Socomec
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
85...85 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
125...125 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


