Socomec - Transformateur de courant ouvrant to 816 2500A/5A classe 0,5 10VA - 192T4825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 2500 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 85...85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031742233
Réf. Sonepar
00782174223
Réf. Fournisseur
192T4825
Marque
Socomec
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
2500 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
85...85 mm
puissance apparente nominale secondaire:
10 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
165...165 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l’appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de
court-circuiter le secondaire sans risque.
Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.
Quelques mots du fabricant :
Obtenez des mesures précises et faciles grâce à une large gamme de transformateurs de courant Socomec de haute précision et faciles à monter
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


