Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Transformateur de tension BTV 25 500/100VAC 25 VA classe 1 - 192M2050

CopieCopie
Socomec - Transformateur de tension BTV 25 500/100VAC 25 VA classe 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 2

  • puissance nominale - 25 VA

  • tension primaire 1 - 500...500 V

  • tension secondaire 1 - 100 V

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031088317

Réf. Sonepar

00782108831

Réf. Fournisseur

192M2050

Marque

Socomec

nombre de phases:

2

puissance nominale:

25 VA

tension primaire 1:

500...500 V

tension secondaire 1:

100 V

indice de protection (IP):

IP00

classe de précision:

1

Degré de protection (NEMA):

autre

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

112 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

83 mm

Capteurs de mesure BTV 25 Primaire 500 VAC / Secondaire 100 VAC avec une puissance nominale de 25 VA, mesure et convertit la valeur d'entrée prise au primaire d'un transformateur en un signal de tension directement proportionnel.

Les Atouts de l'article:

Mesure et conversion de la grandeur d'entrée prise au primaire d'un transformateur en un signal en tension directement proportionnel. Les BTV 25 sont des transformateurs de tension.
Les transformateurs de tension étant spécialement utilisés pour l'alimentation des équipements de mesure, il est déconseillé de connecter d'autres éléments qui pourraient modifier la précision. Ceci provient de l'influence de l'erreur de déphasage. Si
la consommation est supérieure à 25 VA, un autre transformateur doit être ajouté.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec