Socomec - Transformateur de tension BTV 25 600/100VAC 25 VA classe 1 - 192M2060

CopieCopie
Socomec - Transformateur de tension BTV 25 600/100VAC 25 VA classe 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 2

  • puissance nominale - 25 VA

  • tension primaire 1 - 600...600 V

  • tension secondaire 1 - 100 V

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031088324

Réf. Sonepar

00782108832

Réf. Fournisseur

192M2060

Marque

Socomec

nombre de phases:

2

puissance nominale:

25 VA

tension primaire 1:

600...600 V

tension secondaire 1:

100 V

indice de protection (IP):

IP00

classe de précision:

1

Degré de protection (NEMA):

autre

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

112 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

83 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Capteurs de mesure BTV 25 Primaire 600 VAC / Secondaire 100 VAC avec une puissance nominale de 25 VA, mesure et convertit la valeur d'entrée prise au primaire d'un transformateur en un signal de tension directement proportionnel.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec