Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Valise complète système de localisation de défaut portatif ISOM PS-62 - 47250211

CopieCopie
Socomec - Valise complète système de localisation de défaut portatif ISOM PS-62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033082061

Réf. Sonepar

00782308206

Réf. Fournisseur

47250211

Marque

Socomec

Système de localisation de défauts portatifs pour les réseaux de puissance ou les circuits de contrôle-commande ISOM PS-62. Valise portative réalisant les fonctions d'’injecteur du signal de localisation et de mesure d’isolement.

Les Atouts de l'article:

Le système ISOM PS-62 réalise la localisation de défauts d’isolement en schéma IT pour des réseaux AC monophasés ou triphasés et DC de 20 à 480 V et la mesure de courants différentiels en schéma IT, TT et TN sur les réseaux AC monophasés ou triphasés de
2 mA à 10 A.
L'injecteur portatif ISOM JP-62 :
Valise portative réalisant les fonctions d'’injecteur du signal de localisation et de mesure d’isolement.
Localisateur portatif ISOM FP-60 :
• Domaine de sensibilité étendu :
- schéma IT : entre 0,2 et 25 mA,
- schéma TT / TNS : entre 2 mA et 10 A.
• Écran graphique permettant une analyse du signal de localisation.
• Rétroéclairage via une touche dédiée en face avant.
• Robustesse (coque de protection fournie).

Quelques mots du fabricant :

Un système portable innovant de localisation de défauts d'isolation avec évaluation de la valeur d'isolement (résistive et capacitive) sur la branche surveillée.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec