Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Ventilateur de toit 1450m3/h - 51995150

CopieCopie
Socomec - Ventilateur de toit 1450m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 1450 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 410 mm

  • hauteur - 145 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031277469

Réf. Sonepar

00782127746

Réf. Fournisseur

51995150

Marque

Socomec

flux volumique, à soufflage libre:

1450 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

410 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

290 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP44

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

155 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

76 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur de toit 1450m3/h

Les Atouts de l'article:

Les dispositifs de ventilation assurent une homogénéisation de la température entre l’intérieur de l’armoire et le milieu ambiant.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour compléter votre armoire

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec