Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Verrouillage à l'aide d'une bobine à manque de tension 230VAC 800-3200A - 26999315

CopieCopie
Socomec - Verrouillage à l'aide d'une bobine à manque de tension 230VAC 800-3200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031797097

Réf. Sonepar

00782179709

Réf. Fournisseur

26999315

Marque

Socomec

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Verrouillage à l'aide d'une bobine à manque de tension 230VAC 800-3200A

Les Atouts de l'article:

Condamnation en position 0 de la commande frontale ou latérale :
- par cadenas (non fourni) et intégré d'origine à la poignée,
- par serrure RONIS EL11AP, RONIS 1104A ou CASTELL (non fournie),
- par bobine à manque de tension

Quelques mots du fabricant :

Kit de condamnation de la manoeuvre pour adapter le produit selon l'application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec