Socomec - Voltmètre analogique D72A90-V DIN 72x72 0-500V raccordement direct - 192G1107

CopieCopie
Socomec - Voltmètre analogique D72A90-V DIN 72x72 0-500V raccordement direct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 500...500 V

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • raccordement du transformateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031084234

Réf. Sonepar

00782108423

Réf. Fournisseur

192G1107

Marque

Socomec

plage de mesure:

500...500 V

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

déviation max. du pointeur:

90 °

raccordement du transformateur:

Non

classe de précision:

1.5

puissance dissipée:

3 W

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

éclairage d'échelle:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Indicateurs & Transducteurs voltmètres ferromagnétiques 500VAC mesurent la tension AC de n'importe quel circuit électrique indication normale avec déviation de l'aiguille de 90° Connexion directe DIN 72x72

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec