Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Voltmètre analogique D72C90-V DIN 72x72 0-25V - Raccordement direct - 192G5112

CopieCopie
Socomec - Voltmètre analogique D72C90-V DIN 72x72 0-25V - Raccordement direct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 25...25 V

  • type de tension - DC

  • modèle - rail DIN

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • raccordement du transformateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031084920

Réf. Sonepar

00782108492

Réf. Fournisseur

192G5112

Marque

Socomec

plage de mesure:

25...25 V

type de tension:

DC

modèle:

rail DIN

déviation max. du pointeur:

90 °

raccordement du transformateur:

Non

classe de précision:

1.5

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

éclairage d'échelle:

Non

Ampèremètres analogiques DC 25 mesurent le courant continu de n'importe quel circuit électrique avec une déviation de l'aiguille de 90° connexion directe DIN 72x72

Les Atouts de l'article:

Les voltmètres magnéto-électriques assurent la mesure de tension continue de tout circuit électrique.
Ils s’encastrent en façade d’armoires, coffrets ou autres équipements.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec