Non retournable

Sodel - Câble haut-parleur, 2 x 2,5 mm2, noir, 305 m - RX15 - 801.881

CopieCopie
Sodel - Câble haut-parleur, 2 x 2,5 mm2, noir, 305 m - RX15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8715693359947

Réf. Sonepar

00558335994

Réf. Fournisseur

801.881

Marque

Sodel

Câble haut-parleur, 2 x 2,5 mm2, noir, 305 m - RX15

Les Atouts de l'article:

Câble haut-parleur rond, 2 conducteurs. La polarité est repéré par la couleur de l'isolant des conducteurs internes (bleu et rouge). Bobine de 305 m.

Quelques mots du fabricant :

Nous distribuons les produits de nombreuses entreprises européennes, allant de la lumière professionnelle au son grand public, en passant par les machines à fumée, les claviers pour musiciens, la structure pour les concerts, et bien plus encore !
Également, notre marque SODEL AUDIO vous propose des produits d'installation de sonorisation haut de gamme, allant de l'amplificateur 100V matriciel au lecteur de message connecté au réseau ethernet. N'hésitez pas à la découvrir.

Un produit Sodel

Découvrez toute la gamme Sodel