Sodel - Fiche jack 6,35 mâle mono - NEUTRIK - NP-2XBAG

CopieCopie
Sodel - Fiche jack 6,35 mâle mono - NEUTRIK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - jack 6,35 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187000713

Réf. Sonepar

00558700071

Réf. Fournisseur

NP-2XBAG

Marque

Sodel

raccordement:

jack 6,35 mm

modèle:

mâle (fiche)

Fiche jack 6,35 mâle mono - NEUTRIK

Un produit Sodel

Découvrez toute la gamme Sodel