nouveau

Sodel - Câble haut-parleur, 2 x 1,5 mm2, 100 m, OFC, B2CA - SA-AC-215B2CA

CopieCopie
Sodel - Câble haut-parleur, 2 x 1,5 mm2, 100 m, OFC, B2CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3297939000592

Réf. Sonepar

00558900059

Réf. Fournisseur

SA-AC-215B2CA

Marque

Sodel

Câble haut-parleur, 2 x 1,5 mm2, 100 m, OFC, B2CA

Les Atouts de l'article:

Câbles conçus pour fonctionner dans des pièces sèches ou humides. Ils peuvent être installés dans des systèmes de distribution sonore dans de grandes salles telles que des stades, des amphithéâtres, des théâtres et des salles de cinéma. Les câbles sont sans halogène, ils ne dégagent pas de fumée et limitent considérablement la propagation des flammes en cas d'incendie. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans des installations intérieures qu'extérieures. Classés conformément à la norme EN 50575 (CPR).Conforme aux normes :EN 60228EN 60332-1-2EN 61034-2EN 60754-2EN 60332-3-23EN 60332-3-24EN 50575:2014EN 50575:2014/A1:2016Performance réaction au feu : B2ca-s1a,d0,a1

Quelques mots du fabricant :

Nous distribuons les produits de nombreuses entreprises européennes, allant de la lumière professionnelle au son grand public, en passant par les machines à fumée, les claviers pour musiciens, la structure pour les concerts, et bien plus encore !
Également, notre marque SODEL AUDIO vous propose des produits d'installation de sonorisation haut de gamme, allant de l'amplificateur 100V matriciel au lecteur de message connecté au réseau ethernet. N'hésitez pas à la découvrir.

Sodel

Un produit Sodel

Découvrez toute la gamme Sodel