Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Softing - 1x paire d'adaptateurs channel pour Class FA avec interface TERA - WX_AD_TERACH2

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - 1x paire d'adaptateurs channel pour Class FA avec interface TERA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - adaptateur de point de test

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

07869506798

Réf. Fournisseur

WX_AD_TERACH2

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

adaptateur de point de test

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

1x paire d'adaptateurs channel pour Class FA avec interface TERA

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing