Softing - Adaptateur CH GG45/ARJ45 Classe FA pour WX - WX_AD_GGARJCH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - Twisted Pair
modèle - adaptateur de point de test
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
657795068038
Réf. Sonepar
07869506803
Réf. Fournisseur
WX_AD_GGARJCH2
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
adaptateur de point de test
type d'affichage:
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


