Softing - Adaptateur USB Wi-Fi 802.11 b/g/n pour WX v1 - WX_AC_BGN_150E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Ethernet - Oui
ISDN - Oui
taux de transmission max. - 150 Mbit/s
type de bus - USB
raccordement pour antenne externe - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0046382252149
Réf. Sonepar
07869225214
Réf. Fournisseur
WX_AC_BGN_150E
Marque
Softing
Ethernet:
Oui
ISDN:
Oui
taux de transmission max.:
150 Mbit/s
type de bus:
USB
raccordement pour antenne externe:
Oui
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
fréquence:
0...2.4 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 b
DSSS:
Oui
FHSS:
Oui
cryptage:
autre
compatible Wi-Fi:
Oui
fonction de test de connexion:
Oui
hauteur:
15 mm
largeur:
9 mm
profondeur:
6 mm
pays de fabrication:
MALAISIE
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


