Softing - Boucleur Cuivre XG22 unique pour qualification de cuivre Le kit contient - NX_XG2_REMOTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - multifonction
modèle - testeur de connexion
type d'affichage - LED/LCD/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0046382253917
Réf. Sonepar
07869225391
Réf. Fournisseur
NX_XG2_REMOTE
Marque
Softing
adapté à:
multifonction
modèle:
testeur de connexion
type d'affichage:
LED/LCD/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


