Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Softing - Câble de mesure GG45/ARJ45 Classe FA 2 m pour WX - WX_AC_FA_LCORD_GG1

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Câble de mesure GG45/ARJ45 Classe FA 2 m pour WX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

657795068045

Réf. Sonepar

07869506804

Réf. Fournisseur

WX_AC_FA_LCORD_GG1

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Câble de mesure GG45/ARJ45 Classe FA/Cat 7A de 2 m destiné au WX. Pièce de rechange pour adaptateur CH GG45/ARJ45 réf. 228006.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing