Softing - Câble de référence MM FC-SC transparent aux modes pour WX - WX_AC_EF_MM_REFCORD_SC1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - FC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 1 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
657795068366
Réf. Sonepar
07869506836
Réf. Fournisseur
WX_AC_EF_MM_REFCORD_SC1
Marque
Softing
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
FC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
1 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
4 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


