Softing - Câble E2E TERA vers Harting preLink pour WX/WX MP - WX_AC_PRE_TERA_PCORD1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - Twisted Pair
modèle - autre
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
657795068151
Réf. Sonepar
07869506815
Réf. Fournisseur
WX_AC_PRE_TERA_PCORD1
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
autre
type d'affichage:
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


