Softing - Câble E2E TERA vers prise M12 X 2 m pour WX - WX_AC_TERA_M12XF_PCORD1

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Câble E2E TERA vers prise M12 X 2 m pour WX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

657795068335

Réf. Sonepar

07869506833

Réf. Fournisseur

WX_AC_TERA_M12XF_PCORD1

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Câble de mesure E2E 2 m avec connecteur TERA et prise M12 codée X pour mesures Industrial Ethernet et PROFINET.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing