nouveau

Softing - CableTracker Toner/Blinker, Générateur de signaux, transmet 4 tonalités audibles - PS_CT_10

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - CableTracker Toner/Blinker, Générateur de signaux, transmet 4 tonalités audibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AC CT

EAN

0046382253511

Réf. Sonepar

07869000090

Réf. Fournisseur

PS_CT_10

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

CableTracker Toner/Blinker, Générateur de signaux, transmet 4 tonalités audibles, active les voyants de liaison sur le concentrateur ou le port de commutation 10/100 Mbit,La sonde de tonalité CP 15 en option