Softing - Ciseaux Kevlar, jaunes, grandes poignées en plastique - FF_AC_CUT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 140 mm
plage de dénudage section transversale - 0...25 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0046382254877
Réf. Sonepar
07869225487
Réf. Fournisseur
FF_AC_CUT
Marque
Softing
longueur:
140 mm
plage de dénudage section transversale:
0...25 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
4...50
plage de dénudage diamètre:
0...5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
autoréglage:
Non
longueur de mâchoire:
45 mm
largeur de tête:
20 mm
hauteur de tête:
50 mm
section longitudinale:
Oui
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
71 g
traitement des surfaces:
non traité

Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


