Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Softing - Connecteur femelle M12 codé D Harting preLink Cat 5 - WX_AC_TPRE_M12DF

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Connecteur femelle M12 codé D Harting preLink Cat 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

657795068205

Réf. Sonepar

07869506820

Réf. Fournisseur

WX_AC_TPRE_M12DF

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Connecteur femelle M12 codé D Harting preLink Cat 5 destiné aux liaisons Industrial Ethernet et PROFINET.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing