Softing - Connecteur LC interchangeable pour adaptateur MMEF WX - WX_AC_LC_MM_ADAPTER1

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Connecteur LC interchangeable pour adaptateur MMEF WX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - adaptateur de point de test

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382252637

Réf. Sonepar

07869225263

Réf. Fournisseur

WX_AC_LC_MM_ADAPTER1

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

adaptateur de point de test

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connecteur LC interchangeable destiné aux adaptateurs MMEF WX pour les mesures fibre multimode conformes aux exigences de référence.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing