Softing - Contrôle des câbles cuivre à paires torsadées, détection des coupures - CM210

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - LCD/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0046382254075

Réf. Sonepar

07869225407

Réf. Fournisseur

CM210

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

LCD/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Contrôle des câbles cuivre à paires torsadées, détection des coupures, courts-circuits, croisements et paires séparées, télécommande amovible et usage terrain.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing