Softing - Diagnostic Ethernet cuivre, tests RJ45, PoE++, LLDP/CDP, DHCP, VLAN, Ping - LINKXPERTTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de connexion
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0046382254099
Réf. Sonepar
07869225409
Réf. Fournisseur
LINKXPERTTP
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de connexion
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


