Softing - Extracteur pour système Harting preLink, lot de 5 - WX_AC_TPRE_RELEASE

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Extracteur pour système Harting preLink, lot de 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

657795068250

Réf. Sonepar

07869506825

Réf. Fournisseur

WX_AC_TPRE_RELEASE

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Lot de 5 extracteurs destinés au système Harting preLink pour faciliter les opérations de montage et de maintenance.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing