Softing - FiberFox Splicer Mini 6S+ Kit incl Splicing Protection Crimper - FFMINI6S_CRI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - fibre optique
modèle - niveaumètre
type d'affichage - LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
46382254853
Réf. Sonepar
07869000167
Réf. Fournisseur
FFMINI6S_CRI
Marque
Softing
adapté à:
fibre optique
modèle:
niveaumètre
type d'affichage:
LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non

Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


