nouveau

Softing - FiberXpert OTDR 5000 Quad Réflectomètre optique : Unité principale de mesure, Mo - FX5000_QU

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FIBERXPERT

EAN

657795067581

Réf. Sonepar

07869067581

Réf. Fournisseur

FX5000_QU

Marque

Softing

adapté à:

fibre optique

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

FiberXpert OTDR 5000 Quad Réflectomètre optique : Unité principale de mesure, Module Multimode compatible SC,Module MonoMode compatible SC,850/1300/1310/1550nm. Batteries Li-Polymer.