Softing - Fibre pré/post-câblée MM LC 150 m gaine métal - FX_AC_HQ_MM_LC

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Fibre pré/post-câblée MM LC 150 m gaine métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • longueur de fibre - autre

  • type de connecteur côté 1 - SC

  • type de connecteur côté 2 - SC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253177

Réf. Sonepar

07869225312

Réf. Fournisseur

FX_AC_HQ_MM_LC

Marque

Softing

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

longueur de fibre:

autre

type de connecteur côté 1:

SC

type de connecteur côté 2:

SC

pays de fabrication:

MALAISIE

Fibre amorce multimode LC 150 m avec gaine métallique spéciale pour mesures OTDR.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing